IRC
IRCの 車イス
IRCの 車イス用タイヤ
EXERACER PRO RISE (エクセレーサー プロ ライズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80502600
品番
190610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
色
レッド
サイズ
WO 25-622
質量(g)
225
対応
リムサイズ:WO 700C、該当JISサイズ:WO 700 × 25C
ビード
フォールディング
空気圧(kPa[psi])
600-1000[90-145]