コーチョー
コーチョーの 動物用品
コーチョーの おむつ/トイレ用品
コーチョーの トイレ砂
ネオ砂 カーボン 活性炭の力で臭わせない 猫砂
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6L×8袋)
注文コード
80504289
品番
6L/8フクロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
活性炭のチカラでニオイを吸着消臭。しっかり固まりらくらくポイッ。「燃やせるごみ」で捨てられる。主原料が紙なので軽くて交換が簡単。
用途
猫砂として。カーボン 活性炭 固まる 燃やせるゴミ 日本製 ネコ砂 ねこ砂 猫用品 トイレ用品 紙系 猫トイレ におい ニオイ 消臭
セット内容
6L×8袋
材質
再生紙、粘着剤、活性炭
質量(kg)
1.817
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×42×6
注意
※本製品はトイレに流せません。