曜日別特売
GUR-590L ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ 80505540

GUR-590L ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ 80505540
GUR-590L ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ 80505540

ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可お客様組立品14日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード80505540品番GUR-590L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】
空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!
限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。
【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】
一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。
ゴミ捨てや収集はノンストレスで。
【2口コンセント付き】
合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。
炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。
【3段階可動棚】
棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!
ゴミ箱や収納するものに合わせられる。
【さらに嬉しいポイント】
表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。
足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。

ホワイト消費電力(W)合計:1500まで定格電圧AC100V耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5本体質量(g)13000天板寸法(mm)(約)590×388天板高さH(mm)(約)816棚板寸法(mm)可動:(約)548×296本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする