Fast Elefant
サイドマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80508139
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。
レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。
ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途
電装パーツ/車高灯
長さ(mm)
配線:150
色
レンズ:スモーク
電圧
12/24
LED
ブルー
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
74×23×12/35(埋め込み部分含む)