Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80511657 品番RUEF110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
長さ(mm)7.4 幅(mm)3 高さ(mm)14.2 定格電圧30V dc 最大電流(A)100 方向【リード】ラジアル 保持電流(A)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)6.6 動作電流(A)2.2 最大抵抗(mΩ)170 電力損失(W)0.7 最小抵抗(Ω)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする