曜日別特売
42599-2 TE Connectivity 42599-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80515175

TE Connectivity 42599-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80515175品番42599-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
全長(mm)22.9サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズPIDG FASTON .250適合電線(mm2)【最大】0.8絶縁体PVC絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする