TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 204503-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80519698
品番
204503-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法
1.54 x 0.375 x 0.494インチ
極数
26
サイズ(inch)
【深さ】0.494インチ
材質(ハウジング)
鋼
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.54
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-265F
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向
ストレート