曜日別特売
CRGH2512J18K TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J18K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529647

TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J18K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80529647
品番
CRGH2512J18K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
シリーズ
CRGH
抵抗(kΩ)
18
定格電力(W)
2
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする