TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.81mm 2列 178803-5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード80539054 品番178803-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
長さ(mm)47 幅(mm)17.78 ピッチ(mm)3.81 極数10 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)PET 行数2 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする