TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318118-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
80539298
品番
1-1318118-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.4
幅(mm)
14.8
ピッチ(mm)
2.5
極数
12
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート