5/24より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.35mm 3列 1-480708-0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539587
品番
1-480708-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
値下げ
¥
69
バスケットに入れる
長さ(mm)
26.67
幅(mm)
20.32
ピッチ(mm)
6.35
極数
12
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りナイロン
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ
接続方向
ストレート