曜日別特売
925370-8 TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 925370-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539955

TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 925370-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80539955
品番
925370-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)
40.64
幅(mm)
5.5
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターラインMod IVコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする