TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:4.14mm 2列 770584-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80540190
品番
770584-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
38.96
幅(mm)
15.19
ピッチ(mm)
4.14
極数
18
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート