TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:7.8mm 1列 1982299-4
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80541556
品番
1982299-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
7.8
極数
2
シリーズ
ET Power
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート