TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 2-1318120-3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード80541897 品番2-1318120-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
長さ(mm)8.9 幅(mm)12.03 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズDynamic 2000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ダイナミックコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする