TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.19mm 2列 1-640509-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80542859
品番
1-640509-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
幅(mm)
17.15
ピッチ(mm)
4.19
極数
4
シリーズ
Miniature Rectangular II
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート