5/24より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 640585-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80543814
品番
640585-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
値下げ
¥
539
バスケットに入れる
幅(mm)
14.73
ピッチ(mm)
6.35
極数
6
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート