曜日別特売
350536-6 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80550114

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80550114
品番
350536-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
金AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする