TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity スプライスコネクタ 0.53mm2 1.34mm2 20AWG 16AWG 絶縁 D-436-37
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80555285
品番
D-436-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
27.94
シリーズ
D-436
絶縁体
PVDF
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫