TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 バット 青 454100-000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80555380 品番454100-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
全長(mm)31.5 直径(Φmm)4.6 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする