TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ディップスイッチ, ピアノ, SPST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556238
品番
1-1571999-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ピアノ
接点構成
SPST
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
パッケージ
DIP
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
6