TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80556396
品番
44A1121-20-0/9-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
色
【外被】白
長さ(m)
100
外径(Φmm)
3.76
材質(シース)
PVDF
AWG
20
芯数
2
シールド
遮蔽・S/UTP
端子対数
1
導体構成(本/mm)
19 / 0.2
断面積(mm
2
)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ケーブルタイプ
Type 44