TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
80557805
品番
PE014012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
取付方式
基板実装
極数
1
シリーズ
PE
接点構成
SPDT
コイル抵抗(Ω)
685
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
5
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.25
ラッチ
なし