TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明 B-155シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード80559214 品番B-155-9001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質ポリオレフィン 透明 規格ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ長(mm)26 最小ケーブル径(Φmm)0.4 最大ケーブル径(Φmm)1.7 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする