TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青 B-155シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80559284
品番
B-155-9003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
青
規格
ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
入数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
42
最小ケーブル径(Φmm)
1.8
最大ケーブル径(Φmm)
4.5
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55