5/24より値下げ!現場を応援
66740-2 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559975

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード80559975品番66740-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)値下げ
2,198
長さ(mm)32.18タイプ【コンタクト】シグナルシリーズType XII材質(コンタクト)端子16適合電線サイズ16 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする