5/24より値下げ!現場を応援
3-826936-2 TE Connectivity ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 3-826936-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80560770

TE Connectivity ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 3-826936-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80560770品番3-826936-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)値下げ
329
ピッチ(mm)2.54極数32シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅ピン長L(mm)【対応】5.8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする