曜日別特売
5-826936-0 TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826936-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80561366

TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826936-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(300個)注文コード80561366品番5-826936-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】5.8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする