5/24より値下げ!現場を応援
796635-6 TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80562730

TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80562730品番796635-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)値下げ
839
材質ナイロンピッチ(mm)5.08極数6シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】プラグRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする