TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HAシリーズ コネクタインサート 10極 1-1103414-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80562854
品番
1-1103414-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
タイプ
コネクタインサート
極数
10
シリーズ
HA
定格電圧
250 V
定格電流(A)
16
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
11P
結線方法
埋め込みネジ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート