曜日別特売
206705-3 TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, パネルマウント, 206705-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570999

TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, パネルマウント, 206705-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80570999
品番
206705-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
極数
9
ソケットorプラグ
プラグ
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする