曜日別特売
1-487545-7 TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 1列 1-487545-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578586

TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 1列 1-487545-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80578586
品番
1-487545-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
FFC
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
幅(inch)
0.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.04
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU System 50 コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする