TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80578665
品番
487526-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
シリーズ
FFC
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
幅(inch)
0.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
0.59
オス・メス
メス
併用可能製品
コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート