5/24より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 210Ω ±0.1%, YR1B210RCC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80582226
品番
YR1B210RCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
値下げ
¥
489
バスケットに入れる
シリーズ
R
定格電力(W)
0.25
抵抗
210Ω
許容差
±0.1%
温度係数
±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最小動作温度(℃)
-65