曜日別特売
5/24より値下げ!現場を応援
1-1703639-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用配線コネクタ, 1-1703639-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585227

TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用配線コネクタ, 1-1703639-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80585227品番1-1703639-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)値下げ
589
幅(mm)54.1高さ(mm)25.7タイプ車載用配線コネクタシリーズHDSCS材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする