曜日別特売
3-1437290-9 TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586408

TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586408
品番
3-1437290-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
幅(mm)
38.2
色
黒
高さ(mm)
38
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
SUPERSEAL
材質(ハウジング)
PET
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする