953697-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング, 953697-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586627

TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング, 953697-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80586627品番953697-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67
幅(mm)13.9タイプ車載用コネクタハウジングシリーズMicro Quadlok System材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする