TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(123個)
注文コード
80587029
品番
284742-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
幅(mm)
46
色
黒, 茶
高さ(mm)
80
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Micro Quadlok System
深さ(mm)
74.4
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント