曜日別特売
1718328-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ Locking Slide, 1718328-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587625

TE Connectivity 自動車用コネクタ Locking Slide, 1718328-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80587625品番1718328-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
幅(mm)104.2高さ(mm)15タイプLocking Slide深さ(mm)47.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする