曜日別特売
CFR100J10R TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10Ω ±5%, CFR100J10R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588176

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10Ω ±5%, CFR100J10R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80588176
品番
CFR100J10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
シリーズ
CFR100
定格電力(W)
1
抵抗
10Ω
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする