TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80588544 品番LEV200A5NAF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
極数1 シリーズLEV200 端子の種類1NO コイル電圧(V)24 dc 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)500 コンタクト定格電圧(V)900 dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする