5/24より値下げ!現場を応援
794941-1 TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794941-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588639

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794941-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80588639品番794941-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)値下げ
849
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする