TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337548-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589366
品番
1-1337548-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
165
接続方向
ストレート