TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227426-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
80589400
品番
5227426-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シリーズ
AMP
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート