曜日別特売
5226990-1 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5226990-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589716

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5226990-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80589716
品番
5226990-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする