曜日別特売
5227699-1 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227699-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589838

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227699-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80589838
品番
5227699-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
サイズ
スタンダード
インピーダンス
50Ω
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする