TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5414373-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
80589890
品番
5414373-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シリーズ番号
5414373
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル