TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 3-1478978-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589944
品番
3-1478978-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
スタンダード
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 6
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル