TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 機構部品(電子部品)
TE CONNECTIVITYの 基板用コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337430-0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590005
品番
1-1337430-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート