TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, RBD-50-M-00
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80590039
品番
RBD-50-M-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG141、RG142、RG303、RG400、RG58
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 11
表面処理(本体)
ニッケル
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート